SNAP-LOC SLFSDDS114 Self Drilling Screw Set, Size 5/16 x 1-1/4 Inch, Zinc

Raktáron
Tétel: CE8UGJ Model: SLFSDDS114

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Töréserősség1500 font
befejezCinkkel bevont
Magasság1.5 "
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Szélesség0.62 "
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országCN

Termék részletek:

    • Két E pályára

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFejmagasságMagasságHosszSzélességMűködési terheléshatárÁr
SNAP-LOC GR-HSDDS-PU önfúró csavar, menetméret 12-14, 4Pk | AF6LKU 19XZ85 GR-HSDDS-PUcink15 / 64 "-1.5 "---
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFETM20114 önfúró hatlapfejű csavarkészlet, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk méret, fém, 20 darab | CE8UGK SLFETM20114Cinkkel bevont3 / 8 "1.25 "1.25 "0.25 "200 font.€16.67
SNAP-LOC SLFETM20114U önfúró csavarkészlet, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk, fém, 20 db | CE8UGL SLFETM20114UCinkkel bevont-1.25 "1.25 "0.25 "200 font.€10.79
SNAP-LOC SLFSDET114 Önfúró csavar, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk, fém, horganyzott | CE8ULQ SLFSDET114Cinkkel bevont--1.25 "0.25 "200 font.€0.25
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFSDET114U önfúró csavar, 1/4 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű, fém, horganyzott | CE8ULR SLFSDET114UCinkkel bevont--1.25 "0.25 "200 font.€0.73
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFSD114 önfúró csavar, 5/16 x 1-1/4 hüvelykes, horganyzott | CE8ULT SLFSD114Cinkkel bevont--1.5 "0.3125 "500 font.€0.11
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SLFSDDS114 Self Drilling Screw Set, Size 5/16 x 1-1/4 Inch, Zinc
€8.43 /Mértékegység