SNAP-LOC SLFETM20114 önfúró hatlapfejű csavarkészlet, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk méret, fém, 20 darab | CE8UGK

SNAP-LOC SLFETM20114 Self Drilling Hex Screw Set, Size 1/4 X 1-1/4 Inch, Metal, 20 Pieces

Raktáron
Tétel: CE8UGK Model: SLFETM20114

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Töréserősség600 font
befejezCinkkel bevont
Fejmagasság3 / 8 "
Magasság1.25 "
Hossz1.25 "
AnyagAcél
Szélesség0.25 "
Működési terheléshatár200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFejmagasságMagasságHosszSzélességMűködési terheléshatárÁr
SNAP-LOC GR-HSDDS-PU önfúró csavar, menetméret 12-14, 4Pk | AF6LKU 19XZ85 GR-HSDDS-PUcink15 / 64 "-1.5 "---
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFSDDS114 önfúró csavar készlet, 5/16 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű, cink | CE8UGJ SLFSDDS114Cinkkel bevont-1.5 "1.5 "0.625 "500 font.€8.43
SNAP-LOC SLFETM20114U önfúró csavarkészlet, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk, fém, 20 db | CE8UGL SLFETM20114UCinkkel bevont-1.25 "1.25 "0.25 "200 font.€10.79
SNAP-LOC SLFSDET114 Önfúró csavar, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk, fém, horganyzott | CE8ULQ SLFSDET114Cinkkel bevont--1.25 "0.25 "200 font.€0.25
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFSDET114U önfúró csavar, 1/4 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű, fém, horganyzott | CE8ULR SLFSDET114UCinkkel bevont--1.25 "0.25 "200 font.€0.73
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFSD114 önfúró csavar, 5/16 x 1-1/4 hüvelykes, horganyzott | CE8ULT SLFSD114Cinkkel bevont--1.5 "0.3125 "500 font.€0.11
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SLFETM20114 Self Drilling Hex Screw Set, Size 1/4 X 1-1/4 Inch, Metal, 20 Pieces
€16.67 /Mértékegység