SNAP-LOC GR-HSDDS-PU önfúró csavar, menetméret 12-14, 4Pk | AF6LKU 19XZ85

SNAP-LOC GR-HSDDS-PU önfúró csavar, menetméret 12-14, 4 pk

Tétel: AF6LKU Modell: GR-HSDDS-PUKereszthivatkozás: 19XZ85

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza33 / 64 "
Fúrópont mérete#4
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 2 "
befejezcink
Fej színeEzüst
Fej Dia.1 / 2 "
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség1 / 2 "
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 12 14-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158085

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFejmagasságMagasságHosszSzélességMűködési terheléshatárÁr
SNAP-LOC SLFSDDS114 önfúró csavar készlet, 5/16 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű, cink | CE8UGJ SLFSDDS114Cinkkel bevont-1.5 "1.5 "0.625 "500 font.€8.43
SNAP-LOC SLFETM20114 önfúró hatlapfejű csavarkészlet, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk méret, fém, 20 darab | CE8UGK SLFETM20114Cinkkel bevont3 / 8 "1.25 "1.25 "0.25 "200 font.€16.67
SNAP-LOC SLFETM20114U önfúró csavarkészlet, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk, fém, 20 db | CE8UGL SLFETM20114UCinkkel bevont-1.25 "1.25 "0.25 "200 font.€10.79
SNAP-LOC SLFSDET114 Önfúró csavar, 1/4 x 1-1/4 hüvelyk, fém, horganyzott | CE8ULQ SLFSDET114Cinkkel bevont--1.25 "0.25 "200 font.€0.25
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFSDET114U önfúró csavar, 1/4 x 1-1 / 4 hüvelyk méretű, fém, horganyzott | CE8ULR SLFSDET114UCinkkel bevont--1.25 "0.25 "200 font.€0.73
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFSD114 önfúró csavar, 5/16 x 1-1/4 hüvelykes, horganyzott | CE8ULT SLFSD114Cinkkel bevont--1.5 "0.3125 "500 font.€0.11
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC GR-HSDDS-PU önfúró csavar, menetméret 12-14, 4 pk