SNAP-LOC SLAEARI2 E szerelvény, gyűrűvel, többcélú kötéssel, szakítószilárdság 3000 font, 2 csomag | CE8UFD

SNAP-LOC SLAEARI2 E idom, gyűrűvel, többcélú rögzítés, törési szilárdság 3000 font, 2 csomag

Raktáron
Tétel: CE8UFD Modell: SLAEARI2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE-illesztés gyűrűvel
Töréserősség3000 font
befejezCinkkel bevont
Magasság1.5 "
Hossz3"
AnyagAcél
Szélesség3"
Működési terheléshatár1000 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.47
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszSzélességMűködési terheléshatárÁr
SNAP-LOC GR-ARI-PU E szerelvény, gyűrűvel, hossza 3 hüvelyk, terhelhetősége 3000 font | AA7FWX 15X214 GR-ARI-PUHorganyzott-3"1 / 2 "3000 font€11.07
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Fitting, Gyűrűvel, Terhelhetőség 3000 Lbs, 10 csomag | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUHorganyzott-4.5 "1 / 2 "3000 font€112.48
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E szerelvény, gyűrűvel, hossza 11.5 hüvelyk, terhelhetősége 3000 font | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUHorganyzott-11.5 "1 / 2 "3000 font€29.94
SNAP-LOC SLAEARI E szerelvény, gyűrűvel, többcélú rögzítés | CE8UFC SLAEARICinkkel bevont1.5 "3"3"1000 lbs.€9.79
SNAP-LOC SLAEARI2-C E szerelvény, gyűrűvel, többcélú rögzítés, 2 csomag | CE8UKH SLAEARI2-CCinkkel bevont2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.€16.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SLAEARI2 E idom, gyűrűvel, többcélú rögzítés, törési szilárdság 3000 font, 2 csomag
€8.25 /Mértékegység