LARSON ELECTRONICS LLC HALSS sorozat, Veszélyes helymeghatározás


Szűrő
Befejezés: Rozsdamentes acél , Rögzítés típusa: Veszélyes hely , Ház kivitele: Rozsdamentes acél , Ház anyaga: 304 Stainless Steel , A lámpát tartalmazza: Igen , Lámpa mennyisége: 2 , Lencse anyaga: Akril , Feszültség: 120 / 277 VAC , Szélesség: 9 49 / 64 "
StílusModellFelszerelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeJavasolt lámpatételMagasságLámpa megnevezéseLámpa típusaLámpa WattsÁr (ÁFA nélkül)
A
HALSS-48-2L-LED-PND
Lógos-40 foktól 65 fokig56LEDT8-28W-V16 27 / 64 "T8-LED, 4FTLED28€2,615.13
A
HALSS-24-2L-LED-PND
Lógos-40 foktól 65 fokig28LEDT-14W-V16 27 / 64 "T8-LED, 2FTLED14€2,405.85
B
HALSS-24-2L-T5HO-PND
Lógos-20 foktól 70 fokig48-6 27 / 64 "T5HOFluoreszkáló24€2,084.91
C
HALSS-48-2L-T8-PND
Lógos-20 foktól 70 fokig64-6 27 / 64 "T8, 4FTFluoreszkáló32€2,466.66
A
HALSS-48-2L-T5HO-PND
Lógos-20 foktól 70 fokig108-6 27 / 64 "T5HOFluoreszkáló54€2,466.66
D
HALSS-24-2L-T8-PND
Lógos-20 foktól 70 fokig34-6 27 / 64 "T8, 2FTFluoreszkáló17€2,084.91
D
HALSS-24-2L-T8-SFC
Felület vagy felfüggesztve-20 foktól 70 fokig34-6 59 / 64 "T8, 2FTFluoreszkáló17€2,115.80
E
HALSS-48-2L-T8-SFC
Felület vagy felfüggesztve-20 foktól 70 fokig64-6 43 / 64 "T8, 4FTFluoreszkáló32€2,717.62
D
HALSS-24-2L-T5HO-SFC
Felület vagy felfüggesztve-20 foktól 70 fokig48-6 59 / 64 "T5HOFluoreszkáló24€2,056.43
A
HALSS-48-2L-T5HO-SFC
Felület vagy felfüggesztve-20 foktól 70 fokig108-6 43 / 64 "T5HOFluoreszkáló54€2,466.66
A
HALSS-24-2L-LED-SFC
Felület vagy felfüggesztve-40 foktól 65 fokig28LEDT-14W-V16 59 / 64 "T8-LED, 2FTLED14€2,285.85
F
HALSS-48-2L-LED-SFC
Felület vagy felfüggesztve-40 foktól 65 fokig56LEDT8-28W-V16 43 / 64 "T8-LED, 4FTLED28€2,626.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?