Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-LOC GR-ARI2-PU E szerelvény, gyűrűvel, hossza 11.5 hüvelyk, terhelhetősége 3000 font | AA7FXJ 15X237

SNAP-LOC GR-ARI2-PU E idom, gyűrűvel, hossz 11.5 hüvelyk, terhelhetőség 3000 font

Raktáron
Tétel: AA7FXJ Modell: GR-ARI2-PUKereszthivatkozás: 15X237
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
€29.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE-illesztés gyűrűvel
Mélység1.25 "
befejezHorganyzott
Hossz11.5 "
AnyagAcél
Felszerelési stílusE-pálya
Gyűrű Dia.1-1 / 2 "
Gyűrű vastagsága1 / 4 "
Szélesség1 / 2 "
Működési terheléshatár3000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8708295060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszSzélességMűködési terheléshatárÁr
SNAP-LOC GR-ARI-PU E szerelvény, gyűrűvel, hossza 3 hüvelyk, terhelhetősége 3000 font | AA7FWX 15X214 GR-ARI-PUHorganyzott-3"1 / 2 "3000 font€11.07
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Fitting, Gyűrűvel, Terhelhetőség 3000 Lbs, 10 csomag | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUHorganyzott-4.5 "1 / 2 "3000 font€112.48
SNAP-LOC SLAEARI E szerelvény, gyűrűvel, többcélú rögzítés | CE8UFC SLAEARICinkkel bevont1.5 "3"3"1000 lbs.€9.79
SNAP-LOC SLAEARI2 E szerelvény, gyűrűvel, többcélú kötéssel, szakítószilárdság 3000 font, 2 csomag | CE8UFD SLAEARI2Cinkkel bevont1.5 "3"3"1000 lbs.€8.25
SNAP-LOC SLAEARI2-C E szerelvény, gyűrűvel, többcélú rögzítés, 2 csomag | CE8UKH SLAEARI2-CCinkkel bevont2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.€16.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC GR-ARI2-PU E idom, gyűrűvel, hossz 11.5 hüvelyk, terhelhetőség 3000 font
€29.94 /Mértékegység