Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-LOC GR-ARI-PU E szerelvény, gyűrűvel, hossza 3 hüvelyk, terhelhetősége 3000 font | AA7FWX 15X214

SNAP-LOC GR-ARI-PU E szerelvény, gyűrűvel, hossza 3 hüvelyk, terhelhetősége 3000 font

Raktáron
Tétel: AA7FWX Modell: GR-ARI-PUKereszthivatkozás: 15X214

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE-illesztés gyűrűvel
Mélység1.25 "
befejezHorganyzott
Hossz3"
AnyagAcél
Felszerelési stílusE-pálya
Gyűrű Dia.1-1 / 2 "
Gyűrű vastagsága1 / 4 "
Szélesség1 / 2 "
Működési terheléshatár3000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszSzélességMűködési terheléshatárÁr
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Fitting, Gyűrűvel, Terhelhetőség 3000 Lbs, 10 csomag | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUHorganyzott-4.5 "1 / 2 "3000 font€112.48
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E szerelvény, gyűrűvel, hossza 11.5 hüvelyk, terhelhetősége 3000 font | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUHorganyzott-11.5 "1 / 2 "3000 font€29.94
SNAP-LOC SLAEARI E szerelvény, gyűrűvel, többcélú rögzítés | CE8UFC SLAEARICinkkel bevont1.5 "3"3"1000 lbs.€9.79
SNAP-LOC SLAEARI2 E szerelvény, gyűrűvel, többcélú kötéssel, szakítószilárdság 3000 font, 2 csomag | CE8UFD SLAEARI2Cinkkel bevont1.5 "3"3"1000 lbs.€8.25
SNAP-LOC SLAEARI2-C E szerelvény, gyűrűvel, többcélú rögzítés, 2 csomag | CE8UKH SLAEARI2-CCinkkel bevont2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.€16.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC GR-ARI-PU E szerelvény, gyűrűvel, hossza 3 hüvelyk, terhelhetősége 3000 font
€11.07 /Mértékegység