Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4034SE006 Utcai könyök 90 fokos 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC3KCW 2UA70

SMITH-COOPER S4034SE006 utcai könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KCW Típus: S4034SE006Kereszthivatkozás: 2UA70

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€68.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1 13 / 16 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4034SE001 Utcai könyök 90 fok 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC3KCR 2UA66 S4034SE0011"1 / 8 "€50.60
SMITH-COOPER S4034SE002 Utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC3KCT 2UA67 S4034SE0021"1 / 4 "€45.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4034SE006 utcai könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€68.23 /Mértékegység