Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4034SE002 Utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC3KCT 2UA67

SMITH-COOPER S4034SE002 utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC3KCT Típus: S4034SE002Kereszthivatkozás: 2UA67

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€47.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1"
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4034SE001 Utcai könyök 90 fok 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC3KCR 2UA66 S4034SE0011"1 / 8 "€43.58
SMITH-COOPER S4034SE006 Utcai könyök 90 fokos 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AC3KCW 2UA70 S4034SE0061 13 / 16 "3 / 4 "€75.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4034SE002 utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€47.69 /Mértékegység