BALDOR MOTOR Egysebességes váltakozó áramú motorok


Szűrő
Szigetelési osztály: F , IP besorolás: IP55
StílusModellAmper @ voltKeretTeljes terhelésű erősítőkSebességÁr (ÁFA nélkül)
A
MM13552-APN
11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V1326.1 a2915 3515 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€1,328.53
A
MM11044-APN
15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V1127.4 A1445 1745 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€1,065.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?