Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4034CP006 csatlakozó 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCB 2UA52

SMITH-COOPER S4034CP006 csatlakozó 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KCB Típus: S4034CP006Kereszthivatkozás: 2UA52
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
€28.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1-21 / 64 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307221000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4034CP030 csatlakozó 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2GCY 1LVP3 S4034CP030FNPT2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F4.25 "3"€426.22
SMITH-COOPER S4034CP010 csatlakozó 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCC 2UA53 S4034CP010FNPT2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F1.75 "1"€47.30
SMITH-COOPER S5034CP001 csatlakozó 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KFL 2UB82 S5034CP001Dugaszoló hegesztés3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F31 / 32 "1 / 8 "€14.91
SMITH-COOPER S5034CP001 csatlakozó 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KFM 2UB83 S5034CP001Dugaszoló hegesztés3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F7 / 8 "1 / 4 "€18.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4034CP006 csatlakozó 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€28.87 /Mértékegység