Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S5034CP001 csatlakozó 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KFL 2UB82

SMITH-COOPER S5034CP001 csatlakozó 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC3KFL Típus: S5034CP001Kereszthivatkozás: 2UB82
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
€14.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.31 / 32 "
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307221000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4034CP030 csatlakozó 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2GCY 1LVP3 S4034CP030FNPT2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F4.25 "3"€426.22
SMITH-COOPER S4034CP006 csatlakozó 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCB 2UA52 S4034CP006FNPT2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F1-21 / 64 "3 / 4 "€28.87
SMITH-COOPER S4034CP010 csatlakozó 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCC 2UA53 S4034CP010FNPT2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F1.75 "1"€47.30
SMITH-COOPER S5034CP001 csatlakozó 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KFM 2UB83 S5034CP001Dugaszoló hegesztés3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F7 / 8 "1 / 4 "€18.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S5034CP001 csatlakozó 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€14.91 /Mértékegység