Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet D 9007TUB3 Súlyos terheléskorlátozó kapcsoló oldalsó működtető egység Spdt AF9FXZ 2EH07

SQUARE D 9007TUB3 Súlyos igénybevétel határérték kapcsoló oldalsó működtető Spdt

Raktáron
Tétel: AF9FXZ Modell: 9007TUB3Kereszthivatkozás: 2EH07
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
€863.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúlyos terheléskorlátozó
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők20
test anyagacink
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység2.44 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.66 "
IP besorolás67
MozgalomCW / CCW, karbantartva
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erő12 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 185 fokig F
Utazás810
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség2.25 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMozgalomMűködési erőUtazásÁr
SQUARE D 9007FTUD5 Súlyos teherbírású végálláskapcsoló oldali működtető Spdt | AF7JNT 21HK24 9007FTUD53.41 "5.09 "CCW12 in.-lb.880€1,119.81
D Négyzet D 9007FTUB4 Súlyos terheléskorlátozó kapcsoló oldalsó működtető egység Spdt AF9FXN 2EG60 9007FTUB43.41 "4.66 "CW / CCW12 in.-lb.810€1,143.40
D Négyzet D 9007TSB1 Súlyos terheléskorlátozó kapcsoló oldalsó működtető szerviz | AF9FXY 2EH04 9007TSB12.44 "4.66 "CW / CCW10 in.-lb.880€838.15
D Négyzet D 9007TUD5 Súlyos terheléskorlátozó kapcsoló oldalsó működtető egység Spdt AF9FYA 2EH11 9007TUD52.44 "5.09 "CCW12 in.-lb.880€843.39
D Négyzet D 9007TUB5 Súlyos terheléskorlátozó kapcsoló oldalsó működtető egység Spdt AG7CEA 5B053 9007TUB52.44 "4.66 "CCW12 in.-lb.880€884.41
SQUARE D 9007TUB4 Súlyos igénybevételű végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AG7CEB 5B054 9007TUB42.44 "4.66 "CW / CCW12 in.-lb.810€806.02
SQUARE D 9007TUB1 Súlyos igénybevételű végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AG7CED 5B056 9007TUB12.44 "4.66 "CW12 in.-lb.880€870.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007TUB3 Súlyos igénybevétel határérték kapcsoló oldalsó működtető Spdt
€863.63 /Mértékegység