VESTIL PI-P sorozatú hordozható raklapinverterek


Szűrő
Elemek tartoznak: Igen , Kapacitás: 3000 lbs. , Szín: Sárga, fekete , Villa magassága: 3" , Villa hossza: 48 " , Villa mérete: 22 "x 42 1 / 8" , Villa szélessége: 6" , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Anyaga: Acél , Görgők száma: 6 , Hordozható: Igen , Áramforrás: Elektromos vezeték nélküli , emelési idő: 23 sec. , Fordulási sugár: 84 1 / 2 " , Használd: Raklapok és csúszótalpak , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellMélységVillanyitásMagasságHosszMax. Villák közötti szélességMin. Villák közötti szélességSzélesség
A
PI-P-SL-3000-3276
56.5 "32 "hogy 76"82.5 "56.5 "76 "32 "113 "
ajánlatkérés
B
PI-P-SL-3000-4088
60 "40 "hogy 88"94 "60 "88 "40 "113 "
ajánlatkérés
C
PI-P-SL-3000-3254
60 "32 "hogy 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?