Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FUC 1LUD6

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FUC Típus: S3014X 024Kereszthivatkozás: 1LUD6
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
€441.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.3-35 / 64 "
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7307225000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3014X 012 Cross 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FTX 1LUC9 S3014X 0122-3 / 32 "1.25 "€89.81
SMITH-COOPER S3014X 030 Cross 3 Inch 304 Rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUE 1LUD8 S3014X 0304-11 / 64 "3"€491.89
SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FUG 1LUE1 S3014X 0405-17 / 64 "4"€672.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€441.01 /Mértékegység