SMITH-BLAIR 22600111012000 Repair Clamp Full Circle Stainless Steel 10 In | AE4LGM 5LGL3

SMITH-BLAIR 22600111012000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 10 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE4LGM Típus: 22600111012000Kereszthivatkozás: 5LGL3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€631.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavító bilincs
Csavar anyagaSzénacél
Csavar mérete5 / 8 "x 6"
Tömítőanyagnitril
Hossz12.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás350 psi
Csavarok száma5
Csőméret10 "
Temp. Hatótávolság-20F és 180F között
típusFull Circle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.116
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszMax. NyomásCsavarok számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-BLAIR 2610002381200 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 2 in | AE4LFU 5LGJ6 26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "hogy 2.63"2"€348.78
SMITH-BLAIR 26100035012000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 3 hüvelykes | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "hogy 3.70"3"€391.42
SMITH-BLAIR 26100045012000 Javítóbilincs Teljes kör rozsdamentes acél 4 hüvelykes | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "hogy 4.73"4"€410.32
SMITH-BLAIR 26100066312000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 6 hüvelykes | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "hogy 6.96"6"€531.92
SMITH-BLAIR 26100086312000 Javítóbilincs Teljes kör rozsdamentes acél 8 hüvelykes | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "hogy 8.94"8"€592.57
SMITH-BLAIR 26100111007000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 10 hüvelykes | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "hogy 11.44"10 "€503.83
SMITH-BLAIR 26100111012000 Javító bilincs teljes körű rozsdamentes acél 10 hüvelyk | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "hogy 11.44"10 "€772.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 22600111012000 Javítóbilincs teljes körű rozsdamentes acél 10 hüvelykes
€631.20 /Mértékegység