SMITH-BLAIR Javító bilincs, teljes kör, rozsdamentes acél


Szűrő
Tömítés anyaga: nitril , Anyaga: 304 Stainless Steel , Temp. Hatótávolság: -20F és 180F között , Típus: Full Circle
StílusModellCsavar méreteHosszMax. NyomásCsavarok számaDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
2610002381200
5 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "hogy 2.63"2"€348.78
A
26100111007000
5 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "hogy 11.44"10 "€503.83
A
26100035012000
5 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "hogy 3.70"3"€391.43
A
26100132012000
5 / 8 "12.5 "150 psi313.10 "hogy 13.50"12 "€954.81
A
26100111015000
5 / 8 "15 "150 psi411.04 "hogy 11.44"10 "€867.39
A
26100132015000
5 / 8 "15 "150 psi413.10 "hogy 13.50"12 "€1,025.12
A
26100132007000
5 / 8 "7.5 "150 psi213.10 "hogy 13.50"12 "€601.93
A
26100111012000
5 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "hogy 11.44"10 "€772.72
A
26100086312000
5 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "hogy 8.94"8"€592.58
A
26100066312000
5 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "hogy 6.96"6"€531.91
A
26100045012000
5 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "hogy 4.73"4"€410.32
B
22600023812000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi52.35 "hogy 2.63"2"€333.47
B
22600035012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi53.46 "hogy 3.70"3"€367.21
B
22600045012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi54.45 "hogy 4.73"4"€385.83
B
22600066312000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi56.56 "hogy 6.96"6"€438.51
B
22600086312000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi58.54 "hogy 8.94"8"€542.92
B
22600111007000
5 / 8 "x 6"7.5 "350 psi311.04 "hogy 11.44"10 "€430.99
B
22600111012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-10 "€631.20
B
22600111015000
5 / 8 "x 6"15 "350 psi611.04 "hogy 11.44"10 "€795.43
B
22600132007000
5 / 8 "x 6"7.5 "350 psi313.10 "hogy 13.50"12 "€477.34
B
22600132012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-12 "€739.29
B
22600132015000
5 / 8 "x 6"15 "350 psi6-12 "€924.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?