Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK SV1400-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7REY 22KD06

SMC VALVES SV1400-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc

Raktáron
Cikkszám: AF7REY Modell: SV1400-5FUKereszthivatkozás: 22KD06
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
€258.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Levegőszelep típusa5-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésTest hordozva
KözéppozícióNyisd ki
CFM0.24
Térfogat-együttható0.24
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 6
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1 / 2 "
Pilóta nyomás30
Fogyasztás0.65W
nyomás tartomány30-100 psi
Váltó technológiaSzolenoid
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200060

Termékváltozatok

TermékekModellCFMTérfogat-együtthatóTeljes hosszTeljes szélességÁr
SMC SZELEPEK SV1500-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7REZ 22KD07 SV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "€277.39
SMC SZELEPEK SV2400-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7RFD 22KD11 SV2400-5FU0.460.465"3 / 4 "€269.31
SMC SZELEPEK SV2500-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7RFE 22KD12 SV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "€263.91
SMC SZELEPEK SV3400-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFJ 22KD16 SV3400-5FU0.910.915"7 / 8 "€337.05
SMC SZELEPEK SV3500-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7RFK 22KD17 SV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "€317.48
SMC SZELEPEK SV4400-5FU Mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7RFP 22KD21 SV4400-5FU1.31.36.5 "1"€333.46
SMC SZELEPEK SV4500-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 3/8 hüvelyk 24vdc | AF7RFQ 22KD22 SV4500-5FU1.31.36.5 "1"€333.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES SV1400-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc
€258.48 /Mértékegység