SMC VALVES Mágnesszelep-légszabályozó szelep 5-utas, 3-helyzetű, 5-portos


Szűrő
Levegőszelep típusa: 5-utas, 3-helyzetű , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 14 fok és 122 fok F között , Testforma: Test hordozva , Elektromos kapcsolatok: Csatlakoztat , NEMA besorolás: NEMA 6 , Teljes magasság: 1.5 " , Csőméret: 3 / 8 " , Energiafelhasználás: 0.65W , Nyomástartomány: 30-100 psi , Váltástechnika: Szolenoid , Feszültség: 24 VDC
StílusModellCFMTérfogat-együtthatóTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SV1500-5FU
0.240.244"1 / 2 "€277.40
A
SV1400-5FU
0.240.244"1 / 2 "€258.48
B
SV2400-5FU
0.460.465"3 / 4 "€269.31
B
SV2500-5FU
0.460.465"3 / 4 "€263.91
C
SV3500-5FU
0.910.915"7 / 8 "€317.48
C
SV3400-5FU
0.910.915"7 / 8 "€337.05
D
SV4400-5FU
1.31.36.5 "1"€333.46
D
SV4500-5FU
1.31.36.5 "1"€333.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?