Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC szelepek PVC 657-4F4F-F PVC gömbcsap szög Fnpt 1/4 In | AC8MTV 3CGR9

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F PVC golyósszelep szög Fnpt 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8MTV Modell: PVC 657-4F4F-FKereszthivatkozás: 3CGR9
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
€37.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúPVC
Fogantyú típusaHosszú
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaViton
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
SMC SZELEPEK 6570190 Pvc gömbcsap szöge Fnpt 1/4 In | AC8MRR 3CGN1 6570190Buna-NBuna-N€28.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F PVC golyósszelep szög Fnpt 1/4 hüvelyk
€37.80 /Mértékegység