Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WH-11/16 Szikramentes imbuszkulcs L 11/16 hüvelykes 7-1/4 L | AD9FVZ 4RNW2

AMPCO METAL WH-11/16 Szikramentes hatlapfejű kulcs L 11/16 hüvelyk 7-1/4 L

Raktáron
Tétel: AD9FVZ Modell: WH-11/16Kereszthivatkozás: 4RNW2
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
€238.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem mágneses Hex kulcs
Kar hosszúság7.25 "
Penge anyagBerillium réz
befejezTermészetes
Kezelje a színtBronz
Fogantyúhossz2.25 "
FogantyúBerillium réz
Fogantyú típusaEgyszerű
SAE vagy metrikusSAE
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete11 / 16 "
Működési szög35 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
AMPCO METAL WH-1/16 Szikramentes imbuszkulcs L 1/16 hüvelyk 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8 WH-1/161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "€14.94
AMPCO METAL WH-5/64 Szikramentes imbuszkulcs L 5/64 hüvelyk 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5/641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "€15.54
AMPCO METAL WH-3/32 Szikramentes imbuszkulcs L 3/32 hüvelyk 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3/321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "€16.71
AMPCO METAL WH-1/8 Szikramentes hatlapfej L 1/8 hüvelyk 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1/82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "€18.00
AMPCO METAL WH-5/32 Szikramentes imbuszkulcs L 5/32 hüvelyk 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5/322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "€17.79
AMPCO METAL WH-3/16 Szikramentes imbuszkulcs L 3/16 hüvelyk 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4 WH-3/162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "€22.00
AMPCO METAL WH-7/32 Szikramentes imbuszkulcs L 7/32 hüvelyk 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7/323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "€27.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WH-11/16 Szikramentes hatlapfejű kulcs L 11/16 hüvelyk 7-1/4 L
€238.19 /Mértékegység