Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.087.0040 Parallel Key C45K Steel 8 X 7 X 40Mm, 25PK | AH7XLL 38DX27

GRAINGER M39250.087.0040 C45K párhuzamos kulcsos acél 8 x 7 x 40 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XLL Típus: M39250.087.0040Kereszthivatkozás: 38DX27
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
€49.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz40mm
AnyagC45K acél
Méret8 x 7 x 40mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.087.0040 C45K párhuzamos kulcsos acél 8 x 7 x 40 mm, 25 PK
€49.36 /csomag