Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK 6570190 Pvc gömbcsap szöge Fnpt 1/4 In | AC8MRR 3CGN1

SMC VALVES 6570190 PVC golyósszelep szög Fnpt 1/4 In

Raktáron
Tétel: AC8MRR Típus: 6570190Kereszthivatkozás: 3CGN1
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
€28.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúPVC
Fogantyú típusaHosszú
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
SMC szelepek PVC 657-4F4F-F PVC gömbcsap szög Fnpt 1/4 In | AC8MTV 3CGR9 PVC 657-4F4F-FVitonViton€37.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES 6570190 PVC golyósszelep szög Fnpt 1/4 In
€28.63 /Mértékegység