Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC VALVES NZHI13BL-09-11 Vacuum Ejector Inline Box 5/16 Inch Tube | AC4TAK 30J477

SMC VALVES NZHI13BL-09-11 Vákuumkidobó beépített doboz, 5/16 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AC4TAK Modell: NZHI13BL-09-11Kereszthivatkozás: 30J477
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
€52.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú
Kipufogó típusaHangtompító
Magasság41mm
Hossz79mm
Szájnyílás Dia.1.3mm
Nyomásport méret5/16 "cső
Tápnyomás tartomány30 és 87 PSI
Temp. Hatótávolság5-60 C fok
Vákuum áramlási sebesség70 liter / perc
Vákuum port mérete3/8 "cső
Vákuumnyomás @ 40 PSI-30 KPA
Vákuumnyomás @ 75 PSI-48 KPA
Vákuumnyomás tartomány0–48 KPA
Szélesség25mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8412909035
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaMagasságTételHosszSzájnyílás Dia.SzélességÁr
SMC SZELEPEK NZHI05BL-T01-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/8 hüvelykes Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú61.9mm0.5mm19mm€48.85
SMC SZELEPEK NZHI05BL-07-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€42.43
SMC SZELEPEK NZHI05BL-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Hangtompító32mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€36.19
SMC SZELEPEK NZHI05BS-07-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€42.43
SMC SZELEPEK NZHI05BS-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Hangtompító32mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú54mm0.5mm19mm€36.51
SMC SZELEPEK NZHI07BL-07-07 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Hangtompító32mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú600.7mm19mm€38.18
SMC SZELEPEK NZHI07BS-07-T01 Vákuumkidobó soros doboz 1/4 hüvelykes cső | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Hangtompító40mmVákuumkidobó, soros, dobozos stílusú600.7mm19mm€42.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES NZHI13BL-09-11 Vákuumkidobó beépített doboz, 5/16 hüvelykes cső
€52.77 /Mértékegység