Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQG2L13-N02S Apa könyökmenet 1/4 hüvelykes cső 1/2 hüvelykes | AA8NNW 19F766

SMC VALVES KQG2L13-N02S Apa könyökmenet 1/4 hüvelykes cső 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8NNW Típus: KQG2L13-N02SKereszthivatkozás: 19F766

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€159.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
színekAcél
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret14mm
Max. Nyomás435 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 302 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307290090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2L03-32 Apa könyökmenet 10-32 cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32Cső x UNF8mm10-325/32 "vagy 4 mm€56.35
SMC SZELEPEK KQG2L03-N01S Apa könyök menet 1/8 hüvelykes cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMR 19F739 KQG2L03-N01SCső x MNPT12mm1 / 8 "5/32 "vagy 4 mm€59.97
SMC SZELEPEK KQG2L03-N02S Férfi könyökmenet 1/4 hüvelykes cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMT 19F740 KQG2L03-N02SCső x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "vagy 4 mm€59.40
SMC SZELEPEK KQG2L04-M5 Apa könyökmenet M5 cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5Cső x R (PT)8mmM5 x 0.85/32 "vagy 4 mm€62.16
SMC SZELEPEK KQG2L06-01S Apa könyökmenet 1/8 hüvelykes cső 6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01SCső x R (PT)10mm1 / 8 "6mm€68.56
SMC SZELEPEK KQG2L06-02S Apa könyök menet 1/4 hüvelykes cső 6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02SCső x R (PT)14mm1 / 4 "6mm€75.77
SMC SZELEPEK KQG2L06-M5 Apa könyökmenet M5 cső 6mm | AA8NMY 19F745 KQG2L06-M5Cső x R (PT)8mmM5 x 0.86mm€73.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQG2L13-N02S Apa könyökmenet 1/4 hüvelykes cső 1/2 hüvelykes
€159.72 /Mértékegység