EDWARDS SIGNALING 200 osztályú halomfény


Szűrő
Burkolat: NEMA 3R/4X, IP54/66 , Felvillanások percenként: 75, 85, 85 , Ház anyaga: Műanyag , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Snap Mount , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: felületi , Üzemi hőmérséklet: -22-140 F fok , Méret: 70mm
StílusModellszínekÁramlatJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságÁramforrásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
270CLEDMR120AB
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
270CLEDSR24AD
--------
ajánlatkérés
A
270CLEDMW24ADB
--------
ajánlatkérés
B
270CLEDSW120A
--------
ajánlatkérés
B
270CLEDSR120A
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
270CLEDSR24ADB
--------
ajánlatkérés
B
270CLEDSW24AD
--------
ajánlatkérés
A
270CLEDSW24ADB
--------
ajánlatkérés
A
270CLEDMR24ADB
--------
ajánlatkérés
A
270CLEDMW120AB
--------
ajánlatkérés
A
270CLEDSW120AB
--------
ajánlatkérés
A
270CLEDSR120AB
--------
ajánlatkérés
A
270CLEDMA24ADB
Borostyán-0.065 / 0.085A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
ajánlatkérés
B
270CLEDMA120A
Borostyán0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€312.42
A
270CLEDSA24ADB
Borostyán-------
ajánlatkérés
B
270CLEDSA120A
Borostyán-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
270CLEDMA24AD
Borostyán0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€311.53
A
270CLEDMA120AB
Borostyán-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
270CLEDSA24AD
Borostyán-------
ajánlatkérés
A
270CLEDSA120AB
Borostyán-------
ajánlatkérés
A
270CLEDMB120AB
Kék-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
270CLEDMB120A
Kék0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€324.84
B
270CLEDMB24AD
Kék0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€336.06
A
270CLEDSB120AB
Kék-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
270CLEDSB24AD
Kék-------
ajánlatkérés
B
270CLEDSB120A
Kék-------
ajánlatkérés
A
270CLEDMB24ADB
Kék-0.065 / 0.075A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
ajánlatkérés
A
270CLEDSB24ADB
Kék-------
ajánlatkérés
A
270CLEDMG24ADB
Zöld-------
ajánlatkérés
B
270CLEDMG24AD
Zöld0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€321.44
B
270CLEDSG24AD
Zöld-------
ajánlatkérés
B
270CLEDSG120A
Zöld-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
270CLEDSG24ADB
Zöld-------
ajánlatkérés
B
270CLEDMG120A
Zöld0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€336.62
A
270CLEDSG120AB
Zöld-------
ajánlatkérés
A
270CLEDMG120AB
Zöld-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
270CLEDMR24AD
Piros0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€318.01
B
270CLEDMR120A
Piros0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€312.26
B
270CLEDMW120A
fehér0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€315.16
B
270CLEDMW24AD
fehér0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€316.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?