HUBBELL PREMISE WIRING Single Gang előlapok, 6 port


Szűrő
Kábel típusa: Flush Mount , Hossz: 4.5 " , Anyaga: Műanyag , Bandák száma: 1 , Portok száma: 6 , Irányultság: Vízszintes Jack , Típus: Flush Mount , Szélesség: 2.75 "
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
IFP16EI
Elektromos elefántcsont€7.50
B
IFP16GY
Szürke€7.50
C
IFP16W
fehér€7.50

Single Gang előlapok, 6 port

A Hubbell Premise Wiring multimédiás előlapjai tökéletes megjelenést biztosítanak az audio-video, hang és adat telepítésekben, és az adatok és hangkapcsolatok csatlakoztatására szolgálnak. Termoplasztikus felépítésüknek köszönhetően nagy ütésállósággal rendelkeznek, és kompatibilisek a kulcskövekkel és a gangboxokkal. Ezek a biztonságos előlapok süllyesztett kábelekkel vannak felszerelve a falra szereléshez, és távol tartják a port és a törmeléket az izzótól és az árnyékolástól. Papírcímke betétekkel vannak ellátva, és 25 darabos csomagolásban kaphatók elektromos elefántcsont, szürke és fehér színekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?