Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC VALVES KQ2K04-M5A Male Elbow 45 Degree 4mm Thread x Tube | AC7AEE 36X263

SMC VALVES KQ2K04-M5A férfi könyök 45 fokos 4 mm-es menet x cső

Raktáron
Tétel: AC7AEE Modell: KQ2K04-M5AKereszthivatkozás: 36X263
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
€5.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 45 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x R (PT)
Hex méret7mm
Max. Nyomás145 psi
CsőméretM5 x 0.8
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2K01-32A férfi könyök 45 fokos 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7ADJ 36X244 KQ2K01-32ACső x UNF7mm10-321 / 8 "€9.05
SMC SZELEPEK KQ2K01-34AS férfi könyök 45 fokos 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7ADK 36X245 KQ2K01-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€8.29
SMC SZELEPEK KQ2K03-32A férfi könyök 45 fokos 5/32 hüvelykes menet x cső | AC7ADL 36X246 KQ2K03-32ACső x UNF7 / 16 "10-325 / 32 "€9.11
SMC SZELEPEK KQ2K03-34AS férfi könyök 45 fokos 3/16 hüvelykes menet x cső | AC7ADM 36X247 KQ2K03-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€8.42
SMC SZELEPEK KQ2K05-34AS férfi könyök 45 fokos 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7ADN 36X248 KQ2K05-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€8.99
SMC szelepek KQ2K07-32A férfi könyök 45 fokos 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7ADP 36X249 KQ2K07-32ACső x UNF7mm10-321 / 4 "€10.94
SMC SZELEPEK KQ2K07-34AS férfi könyök 45 fokos 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7ADQ 36X250 KQ2K07-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€8.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2K04-M5A férfi könyök 45 fokos 4 mm-es menet x cső
€5.58 /Mértékegység