Csapágyak: Labda , Kondenzátort tartalmaz: Igen , Kondenzátor szükséges: Igen , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Adattábla RPM: 1725 , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.5 " , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Tengely hossza: 5 11 / 16 " , Feszültség: 115 / 208-230 , Garancia: 1 év