Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2F09-36A csatlakozóaljzat 5/16 hüvelykes menet x cső | AC6ZZP 36X156

SMC VALVES KQ2F09-36A csatlakozóaljzat 5/16 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZZP Modell: KQ2F09-36AKereszthivatkozás: 36X156

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x FNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2F01-34A csatlakozóaljzat 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZZE 36X147 KQ2F01-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.13
SMC SZELEPEK KQ2F01-35A csatlakozóaljzat 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZZF 36X148 KQ2F01-35ACső x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€9.79
SMC SZELEPEK KQ2F03-34A csatlakozóaljzat 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZZG 36X149 KQ2F03-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.70
SMC SZELEPEK KQ2F03-35A csatlakozóaljzat 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZZH 36X150 KQ2F03-35ACső x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.29
SMC SZELEPEK KQ2F07-34A Aljzat csatlakozó 1/4 hüvelykes menet x cső | AC6ZZJ 36X151 KQ2F07-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€6.41
SMC SZELEPEK KQ2F07-35A csatlakozóaljzat 1/4 hüvelykes menet x cső | AC6ZZK 36X152 KQ2F07-35ACső x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€7.32
SMC SZELEPEK KQ2F07-36A csatlakozóaljzat 1/4 hüvelykes menet x cső | AC6ZZL 36X153 KQ2F07-36ACső x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€9.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2F09-36A csatlakozóaljzat 5/16 hüvelykes menet x cső
€11.12 /Mértékegység