A B Akció: SPDT , AC erősítők: 20 , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Csatlakozás: Csak oldalsó vezetékes , Jelenlegi értékelés: 20 A , Fokozat: Leírás , Magasság: 1.45 " , Hossz: 3.28 " , Zárás: Nem , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Névleges HP: 1 , Stílus: nyomja meg , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 3-Way , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 1.5 " , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Oldal
Háromutas billenőkapcsolók, PressSwitch sorozat, 20A
A Hubbell Wiring Device-Kellems PresSwitch sorozatú 3 irányú billenőkapcsolók ideálisak elektromos szerelvények két különböző helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Oldalsó vezetékes kialakításuk az oldalsó kapocscsavarokon keresztül történő huzalozás optimalizálása érdekében. Ezek a kapcsolók hőre keményedő felépítésűek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Válasszon a kapcsolók széles kínálatából, amelyek 20A-es áramerősséggel kaphatók elefántcsont és barna színben.
Ajánlunk 1 pólusú nyomógombos kapcsolók? elektromos szerelvény egyetlen helyről történő vezérléséhez.