Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2F01-35A csatlakozóaljzat 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZZF 36X148

SMC VALVES KQ2F01-35A csatlakozóaljzat 1/8 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZZF Modell: KQ2F01-35AKereszthivatkozás: 36X148

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€9.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x FNPT
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2F01-34A csatlakozóaljzat 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZZE 36X147 KQ2F01-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.13
SMC SZELEPEK KQ2F03-34A csatlakozóaljzat 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZZG 36X149 KQ2F03-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.70
SMC SZELEPEK KQ2F03-35A csatlakozóaljzat 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZZH 36X150 KQ2F03-35ACső x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.29
SMC SZELEPEK KQ2F07-34A Aljzat csatlakozó 1/4 hüvelykes menet x cső | AC6ZZJ 36X151 KQ2F07-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€6.41
SMC SZELEPEK KQ2F07-35A csatlakozóaljzat 1/4 hüvelykes menet x cső | AC6ZZK 36X152 KQ2F07-35ACső x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€7.32
SMC SZELEPEK KQ2F07-36A csatlakozóaljzat 1/4 hüvelykes menet x cső | AC6ZZL 36X153 KQ2F07-36ACső x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€9.99
SMC SZELEPEK KQ2F09-34A csatlakozóaljzat 5/16 hüvelykes menet x cső | AC6ZZM 36X154 KQ2F09-34ACső x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 16 "€7.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2F01-35A csatlakozóaljzat 1/8 hüvelykes menet x cső
€9.79 /Mértékegység