Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2211F-N01-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 1/8 hüvelyk | AG6ULL 48J183

SMC VALVES AS2211F-N01-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6ULL Modell: AS2211F-N01-07SAKereszthivatkozás: 48J183

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 8 "
csatlakozásNPT x cső
FolyikIn
Csőméret1 / 8 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS2211F-N02-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelyk Npt x cső | AG6ULP 48J186 AS2211F-N02-07SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.64
SMC SZELEPEK AS3211F-N03-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 3/8 hüvelyk | AG6ULT 48J189 AS3211F-N03-07SA3 / 8 "In3 / 8 "€22.26
SMC SZELEPEK AS2201F-N01-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 1/8 hüvelyk | AG6UMP 48J211 AS2201F-N01-07SA1 / 8 "Ki1 / 8 "€16.46
SMC SZELEPEK AS2201F-N02-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelyk Npt x cső | AG6UMT 48J214 AS2201F-N02-07SA1 / 4 "Ki1 / 4 "€17.64
SMC SZELEPEK AS3201F-N03-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 3/8 hüvelyk | AG6UMY 48J219 AS3201F-N03-07SA3 / 8 "Ki3 / 8 "€22.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N01-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes
€16.87 /Mértékegység