Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2201F-N01-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 1/8 hüvelyk | AG6UMP 48J211

SMC VALVES AS2201F-N01-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6UMP Modell: AS2201F-N01-07SAKereszthivatkozás: 48J211

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 8 "
csatlakozásNPT x cső
FolyikKi
Csőméret1 / 8 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS2211F-N01-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 1/8 hüvelyk | AG6ULL 48J183 AS2211F-N01-07SA1 / 8 "In1 / 8 "€16.87
SMC SZELEPEK AS2211F-N02-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelyk Npt x cső | AG6ULP 48J186 AS2211F-N02-07SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.64
SMC SZELEPEK AS3211F-N03-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 3/8 hüvelyk | AG6ULT 48J189 AS3211F-N03-07SA3 / 8 "In3 / 8 "€22.26
SMC SZELEPEK AS2201F-N02-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelyk Npt x cső | AG6UMT 48J214 AS2201F-N02-07SA1 / 4 "Ki1 / 4 "€17.64
SMC SZELEPEK AS3201F-N03-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 3/8 hüvelyk | AG6UMY 48J219 AS3201F-N03-07SA3 / 8 "Ki3 / 8 "€22.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N01-07SA Sebességszabályozó szelep 1/4 hüvelykes cső 1/8 hüvelykes
€16.46 /Mértékegység