Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK 6901190 Pvc golyóscsap 1/4 hüvelyk | AC8MQA 3CGG8

SMC VALVES 6901190 1/4 hüvelykes PVC golyóscsap

Raktáron
Tétel: AC8MQA Típus: 6901190Kereszthivatkozás: 3CGG8
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
€82.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaNyomja meg a Csatlakozás gombot
FogantyúPVC
Fogantyú típusaZászló
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaCsőméretÁr
SMC SZELEPEK 6901290 Pvc gömbcsap 3/8 "| AC8MQB 3CGG9 69012903 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€84.92
SMC SZELEPEK 6908790 Pvc gömbcsap 1/4-be | AC8MQJ 3CGH7 69087901 / 4 "VitonViton1 / 4 "€90.82
SMC SZELEPEK 6907690 Pvc gömbszelep 3/8 hüvelykes csatlakozáshoz | AC8MQK 3CGH8 69076903 / 8 "VitonViton3 / 8 "€92.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES 6901190 1/4 hüvelykes PVC golyóscsap
€82.79 /Mértékegység