LASCO Férfi adapterek


Szűrő
Barb méret: 35 / 64 " , Alapanyag: Műanyag , Megfelelőség: ASTM , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 40 , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 140 fok F között
StílusModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaHosszMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3400007
-KékMIPT x Twist on Barbed--3 / 4 "€0.98
A
3400005
acetilKékMIPT x Twist on Barbed--1 / 2 "€1.05
B
436020
PVCfehérMNPT x foglalat2.67 "-2"€3.45
B
436060
PVCfehérMNPT x foglalat5.85 "-6"€36.35
C
1436-015
PVCSzürkeHelyezze be az x MNPT-t3.14 "200 psi @ 73 fok F1.5 "€3.62
C
1436030
PVCSzürkeHelyezze be az x MNPT-t3.94 "-3"€22.30
B
436015
PVCfehérMNPT x foglalat2.54 "-1.5 "€2.40
B
436010BC
PVCfehérMNPT x foglalat1.99 "450 psi @ 73 fok F1"€1.43
B
436005BC
PVCfehérMNPT x foglalat1.57 "-1 / 2 "€0.67
D
436102
PVCfehérMNPT x foglalat1.83 "-3 / 4 "x 1"€1.62
B
436007BC
PVCfehérMNPT x foglalat1.62 "-3 / 4 "€0.71
B
436012
PVCfehérMNPT x foglalat2.54 "-1.25 "€1.49
B
436025
PVCfehérMNPT x foglalat3.88 "-2.5 "€9.89
E
474020
PVCfehérHelyezze be az x MNPT-t3.3 "-2"€6.86
C
1436-020
PVCSzürkeHelyezze be az x MNPT-t3.21 "170 psi @ 73 fok F2"€5.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?