Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9

SLOAN V500AA 1 1/2 x 32 vákuummegszakító egység 1 1/2 x 32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8XVM Típus: V500AA 1 1/2 X 32Kereszthivatkozás: 3ERE9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€140.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító szerelvény
Méret1 1/2 "x 32"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termék részletek:

A Sloan V500AA vákuum-megszakító szerelvényt a Regal Flushometer-ekkel együtt használják, hogy megakadályozzák a szennyezett víz visszaáramlását a tiszta vízellátásba, így biztosítva, hogy az ivóvíz szennyezetlen maradjon. Sárgaréz konstrukciója hosszú élettartamot és korrózióállóságot biztosít. Ez a Sloan V500AA vákuum-megszakító szerelvény szabotázsbiztos kialakítással rendelkezik, amely fokozza a biztonságot és megakadályozza a jogosulatlan beállításokat és a visszaéléseket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell karbantartani ezt a Dwyer nyomástávadót?

A.

  • Rutinszerű szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincsenek-e fizikai sérülések vagy laza csatlakozások.
  • Rendszeresen kalibrálja a nyomástávadót a gyártó ajánlásai szerint.
  • Óvja a távadót a szélsőséges hőmérsékletektől és a korrozív környezettől.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a távadót, nehogy a szennyeződések befolyásolják a teljesítményt.
  • Biztosítsa a szoros és korróziómentes elektromos csatlakozásokat.

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani az öblítésmérőt?

V. Az öblítésmérő belső alkatrészeinek karbantartása érdekében enyhe, nem súroló hatású tisztítószerek használata javasolt. Kerülje az erős vegyszereket, mert károsíthatják a szelepet és az érzékelő alkatrészeit.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 vákuum megszakító szerelvény 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1/4 "x 9"€60.05
SLOAN V500AA 3/4 X 9 vákuum megszakító szerelvény 3/4 hüvelyk | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"€64.28
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 vákuum megszakító szerelvény 1 1/2 hüvelyk x 9 hüvelyk | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1/2 "x 9"€77.40
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 x 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€87.05
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 x 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€95.03
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 x 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€105.67
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vákuumtörő szerelvény 1 1/2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 x 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€119.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 x 32 vákuummegszakító egység 1 1/2 x 32 hüvelykes
€140.01 /Mértékegység