Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6

SLOAN V500AA 1 1/2 x 13 1/2 vákuum-megszakító szerelvény 1 1/2x13 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8XVJ Típus: V500AA 1 1/2 X 13 1/2Kereszthivatkozás: 3ERE6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€95.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító szerelvény
Méret1 1 / 2 "x 13 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 vákuum megszakító szerelvény 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1/4 "x 9"€60.05
SLOAN V500AA 3/4 X 9 vákuum megszakító szerelvény 3/4 hüvelyk | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"€64.28
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 vákuum megszakító szerelvény 1 1/2 hüvelyk x 9 hüvelyk | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1/2 "x 9"€77.40
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 x 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€87.05
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 x 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€105.67
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vákuumtörő szerelvény 1 1/2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 x 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€119.68
SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9 V500AA 1 1/2 X 321 1/2 "x 32"€140.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 x 13 1/2 vákuum-megszakító szerelvény 1 1/2x13 1/2 hüvelykes
€95.03 /Mértékegység