Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7

SLOAN V500AA 1 1/2 x 21 1/2 vákuum-megszakító szerelvény 1 1/2x21 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8XVK Típus: V500AA 1 1/2 X 21 1/2Kereszthivatkozás: 3ERE7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€102.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító szerelvény
Méret1 1 / 2 "x 21 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 vákuum megszakító szerelvény 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1/4 "x 9"€58.30
SLOAN V500AA 3/4 X 9 vákuum megszakító szerelvény 3/4 hüvelyk | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"€63.27
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 vákuum megszakító szerelvény 1 1/2 hüvelyk x 9 hüvelyk | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1/2 "x 9"€74.45
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 x 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€84.14
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 x 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€93.10
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vákuumtörő szerelvény 1 1/2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 x 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€115.66
SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 vákuum megszakító szerelvény 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9 V500AA 1 1/2 X 321 1/2 "x 32"€135.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 x 21 1/2 vákuum-megszakító szerelvény 1 1/2x21 1/2 hüvelykes
€102.79 /Mértékegység