AKRO-MILS 30289 Akrobins Super Size Bins


Az Akro-Mils 30289 sorozatú Super-Size tárolóedények ideálisak a hardverek és szerszámok rendszerezésére különféle gyártó létesítményekben és raktárakban. Átlátszó, kék, piros és sárga színben kaphatók.

Szűrő
Magasság: 12 " , Belső magasság: 11 1 / 8 " , Belső hossz: 20 3 / 4 " , Belső szélesség: 16 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső hossz: 23 7 / 8 " , Külső szélesség: 18 1 / 4 " , Szélesség: 18 "hogy 20"
StílusModellszínekTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30289GREY
---€102.80
ajánlatkérés
B
30289KÉK
Kék300 font-€102.80
C
30289 SCLAR
Szűrő kikapcsolása300 font-€127.91
D
30289RED
Piros300 font-€102.80
E
30289YELLO
Sárga300 font-€102.80

30289 Akrobins Super Size Bins

Az Akro-Mils 30289 sorozatú Super-Size tárolóedények ideálisak a hardverek és szerszámok rendszerezésére különféle gyártó létesítményekben és raktárakban. Átlátszó, kék, piros és sárga színben kaphatók.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30289 sorozatú Super-Size tárolóedények nagy teherbírású műanyag tárolórekeszek, amelyek akár 300 font súlyú rakományt is elbírnak.
  • A helytakarékosság érdekében egymásra rakhatók, és kompatibilisek különféle huzal- és acél polcokkal, acél kocsikkal és babakocsikkal.
  • Ezek az AkroBin-ek ellenállnak az enyhe savaknak és lúgoknak.
  • Masszív, egy darabból álló konstrukciójuk víz-, rozsda- és korrózióállóvá teszi őket.

Kompatibilis kiegészítők

Gyakran ismételt kérdések

Könnyen tisztíthatók az Akro-Mils kukák?

Igen, ezek a szemetesek könnyen tisztíthatók. Nedves ruhával törölhetők le, vagy szappannal és vízzel moshatók. A legtöbb vegyszerrel szemben is ellenállóak, így könnyen fertőtleníthetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?