APOLLO VALVES 3RACL1000XU2 Class 1000, 0-N-Up

Raktáron
Tétel: CA7TYW Típus: 3RACL1000XU2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,978.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APOLLO SZELEPEK 3R88493B Működtetőszerkezet | BY7WDR 3R88493B€4,987.96
APOLLO SZELEPEK 3R88498A Működtetőszerkezet | BY7WDX 3R88498A€4,913.16
APOLLO SZELEPEK 3R88513B hajtómű, 115 A | BY7WEC 3R88513B€6,402.33
APOLLO SZELEPEK 3R88541B Class 1000, 15 Vac | 7HÉTRE 3R88541B€5,869.59
APOLLO SZELEPEK 3R88547B Class 1000, 220 Vac,/50Hz-F10 | BY7WEN 3R88547B€5,901.32
APOLLO SZELEPEK 3R88552B Class 1000, 0 - 115 Vac, Act | BY7WER 3R88552B€4,705.07
APOLLO VALVES 3R88689B működtető, 0 - 230 Vac | BY8UQP 3R88689B€5,436.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 3RACL1000XU2 Class 1000, 0-N-Up
€8,978.83 /Mértékegység