SKOLNIK ST3003-316 szállítódob, zárt fej, 30 gallon | AG9LUN 20UK83

SKOLNIK ST3003-316 szállítódob, zárt fej, 30 gallon

Raktáron
Tétel: AG9LUN Modell: ST3003-316Kereszthivatkozás: 20UK83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,536.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
színekEzüst
Fedő színeEzüst
Dob anyag316 Stainless Steel
Tömítőanyag
Nyomtáv18/18/18
fej típusaZárt fej
Belül Dia.18.25 "
Anyagvastagság1.2 / 1.2 / 1.2mm
Dia kívül.18.75 "
Teljes magasság28.25 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A1 / X1.2 / 300
Mennyiségi kapacitás30 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságÁr
SKOLNIK ST5503-316 szállítódob, zárt fej, 55 gallon | AG9LUP 20UK84 ST5503-31622.5 "23 "34.25 "€4,307.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK ST3003-316 szállítódob, zárt fej, 30 gallon
€3,536.36 /Mértékegység