THOMAS & BETTS KV10 sorozatú érintkezők


Szűrő
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
MCC95M14
Male Bullet Terminal€32.80
ajánlatkérés
B
MCC25M4
Pin terminál€5.51
ajánlatkérés
C
MCC95M20
Terminálblokk€35.83
ajánlatkérés

KV10 sorozatú érintkezők

A Thomas & Betts KV10 sorozat tűs csatlakozói olyan elektromos csatlakozók, amelyek biztonságos és megbízható elektromos kapcsolatot biztosítanak a vezetékek vagy kábelek és más alkatrészek között. Általában egy fém csapból vagy csapból és egy körülvevő szigetelő hüvelyből vagy házból állnak. A tűt egy csatlakozó aljzatba vagy sorkapocsba kell behelyezni az elektromos csatlakozás létrehozásához. Réz szerkezetűek a jó elektromos vezetőképesség érdekében, és vinil szigeteléssel vannak felszerelve, ami megakadályozza az áramütést és az interferenciát más vezetőkkel. Ezek a tűs kapcsok akár 167 °F hőmérsékletet is ellenállnak, és golyós kapcsok, tűs kapcsok és sorkapcsok formájúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?