SKOLNIK HM8518L Megmentő dob nyitott fejű, 85 gallon sárga | AG9LUM 20UK81

SKOLNIK HM8518L Salvage Drum nyitott fejű 85 gallon sárga

Raktáron
Tétel: AG9LUM Típus: HM8518LKereszthivatkozás: 20UK81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€827.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegmentő dob
Záró típusCsavargyűrű
színekSárga
Dob anyagAcél
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv18/18/18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.26 "
Belső bevonatEpoxi-fenol
Anyagvastagság1.2 / 1.2 / 1.2mm
Dia kívül.27 "
Teljes magasság39 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2T / Y320 / S
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X440 / S
Mennyiségi kapacitás85 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)72.39
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságZáró típusszínekVastagságkötetNyomtávBelül Dia.Belső magasságÁr
SKOLNIK HM1002Q Drum Salvage 10 gallon | AD7WXZ 4GY33 HM1002Q19 "Emelőkaros gyűrűSárga, piros fedéllel-10 gal.18/20/2014 "-€329.71
SKOLNIK HM2001Q dobmentés 20 gallon | AD7WYA 4GY34 HM2001Q21.5 "Emelőkaros gyűrűSárga, piros fedéllel-20 gal.16/2018.25 "-€390.49
SKOLNIK HM5502Q dobmentés 55 gallon | AD7WYB 4GY35 HM5502Q34.5 "Emelőkaros gyűrűSárga, piros fedéllel-55 gal.16/2022.5 "-€594.47
SKOLNIK HM8518Q Dobmentés 85 Gallon | AD7WYC 4GY36 HM8518Q38.75 "Emelőkaros gyűrűSárga-85 gal.16/2026 "-€753.85
SKOLNIK HM0501 Szabadító dob, nyitott fejű, 5 gallon, szénacél | AG9LUE 20UK65 HM050110.5 "CsavargyűrűSárga--20/20/2014 "-€257.74
SKOLNIK HM0802 Megtakarító dob, 8 gallon, 14.5 hüvelyk belső magasság, szénacél | CD6LTF HM0802--Sárga, piros fedéllel0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "€174.46
SKOLNIK HM1002 mentődob, 10 gallon, 17.4 hüvelykes belső magasság, szénacél | CD6LTG HM1002--Sárga, piros fedéllel0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "€182.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK HM8518L Salvage Drum nyitott fejű 85 gallon sárga
€827.05 /Mértékegység