SKOLNIK HM5502Q dobmentés 55 gallon | AD7WYB 4GY35

SKOLNIK HM5502Q Drum Salvage 55 gallon

Raktáron
Tétel: AD7WYB Típus: HM5502QKereszthivatkozás: 4GY35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€594.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegmentő dob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekSárga, piros fedéllel
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv16/20
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.22.5 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség946 font
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.059 / 0.048 / 0.048 "
Dia kívül.23 "
Teljes magasság34.5 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 150
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X400 / S
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)89.66
Hajó hossza (cm)89.66
Hajószélesség (cm)59.44
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságZáró típusszínekVastagságkötetNyomtávBelül Dia.Belső magasságÁr
SKOLNIK HM1002Q Drum Salvage 10 gallon | AD7WXZ 4GY33 HM1002Q19 "Emelőkaros gyűrűSárga, piros fedéllel-10 gal.18/20/2014 "-€329.71
SKOLNIK HM2001Q dobmentés 20 gallon | AD7WYA 4GY34 HM2001Q21.5 "Emelőkaros gyűrűSárga, piros fedéllel-20 gal.16/2018.25 "-€390.49
SKOLNIK HM8518Q Dobmentés 85 Gallon | AD7WYC 4GY36 HM8518Q38.75 "Emelőkaros gyűrűSárga-85 gal.16/2026 "-€753.85
SKOLNIK HM0501 Szabadító dob, nyitott fejű, 5 gallon, szénacél | AG9LUE 20UK65 HM050110.5 "CsavargyűrűSárga--20/20/2014 "-€257.74
SKOLNIK HM8518L Megmentő dob nyitott fejű, 85 gallon sárga | AG9LUM 20UK81 HM8518L39 "CsavargyűrűSárga--18/18/1826 "-€827.05
SKOLNIK HM0802 Megtakarító dob, 8 gallon, 14.5 hüvelyk belső magasság, szénacél | CD6LTF HM0802--Sárga, piros fedéllel0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "€174.46
SKOLNIK HM1002 mentődob, 10 gallon, 17.4 hüvelykes belső magasság, szénacél | CD6LTG HM1002--Sárga, piros fedéllel0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "€182.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK HM5502Q Drum Salvage 55 gallon
€594.47 /Mértékegység