SKOLNIK HM1002Q Drum Salvage 10 gallon | AD7WXZ 4GY33

SKOLNIK HM1002Q Drum Salvage 10 gallon

Raktáron
Tétel: AD7WXZ Típus: HM1002QKereszthivatkozás: 4GY33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegmentő dob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekSárga, piros fedéllel
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv18/20/20
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.14 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség264 font
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.048 / 0.037 / 0.037 "
Dia kívül.14.25 "
Teljes magasság19 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 150
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X120 / S
kötet10 gal.
Mennyiségi kapacitás10 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.17
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságZáró típusszínekVastagságkötetNyomtávBelül Dia.Belső magasságÁr
SKOLNIK HM2001Q dobmentés 20 gallon | AD7WYA 4GY34 HM2001Q21.5 "Emelőkaros gyűrűSárga, piros fedéllel-20 gal.16/2018.25 "-€369.43
SKOLNIK HM5502Q dobmentés 55 gallon | AD7WYB 4GY35 HM5502Q34.5 "Emelőkaros gyűrűSárga, piros fedéllel-55 gal.16/2022.5 "-€559.83
SKOLNIK HM8518Q Dobmentés 85 Gallon | AD7WYC 4GY36 HM8518Q38.75 "Emelőkaros gyűrűSárga-85 gal.16/2026 "-€661.87
SKOLNIK HM0501 Szabadító dob, nyitott fejű, 5 gallon, szénacél | AG9LUE 20UK65 HM050110.5 "CsavargyűrűSárga--20/20/2014 "-€221.24
SKOLNIK HM8518L Megmentő dob nyitott fejű, 85 gallon sárga | AG9LUM 20UK81 HM8518L39 "CsavargyűrűSárga--18/18/1826 "-€729.25
SKOLNIK HM0802 Megtakarító dob, 8 gallon, 14.5 hüvelyk belső magasság, szénacél | CD6LTF HM0802--Sárga, piros fedéllel0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "€174.46
SKOLNIK HM1002 mentődob, 10 gallon, 17.4 hüvelykes belső magasság, szénacél | CD6LTG HM1002--Sárga, piros fedéllel0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "€182.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK HM1002Q Drum Salvage 10 gallon
€292.37 /Mértékegység