SKOLNIK HM8518 Szabadító dob, nyitott fejű, 85 gallon, szénacél | AB9YYB 2GTY4

SKOLNIK HM8518 mentődob, nyitott fej, 85 gallon, szénacél

Raktáron
Tétel: AB9YYB Modell: HM8518Kereszthivatkozás: 2GTY4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€736.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekSárga
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv16/20
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.26 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség968 font
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.048 "
Dia kívül.27 "
Teljes magasság39.5 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2T / Y320 / S
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X440 / S
kötet85 gal.
Mennyiségi kapacitás85 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termék részletek:

A Skolnik HM8518 85 gallonos mentődob vagy szállítódob poranyagok, folyadékok és akár veszélyes anyagok tárolására és szállítására szolgál.

Jellemzők:

  • A Skolnik HM8518 85 gallonos dob sárgára festett háza sárga borítással és többnyelvű, piros színű mentődob logóval rendelkezik.
  • Csavargyűrűvel rendelkezik, amely megakadályozza a kiömlést, és szénacélból készült a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • Ez a nyitott fejű, 85 gallonos acéldob EPDM-szerelvényekkel vagy tömítésekkel rendelkezik.

Kompatibilis tartozékok:

  • Skolnik LS1000 Logo Salvage Drum: Lecseréli a dobok elavult, letörölt vagy elhasználódott logóit.
  • Skolnik NT5800 hatlapfejű ellenanya: Ez a csavargyűrűn található UNC anya eléggé meg van húzva, hogy megakadályozza a folyadék kifolyását.
  • Skolnik BT5840 hosszú fejű csavar: A csavargyűrűvel együtt használják a dob felszereléséhez és felszereléséhez.
  • Skolnik RBH2612 csavargyűrű: A kopott vagy törött csavargyűrű cseréjére szolgál.
  • Skolnik GE8500 tömítés: EPDM konstrukcióval rendelkezik a tartósság érdekében, és a dob tökéletes tömítésére szolgál.
  • Skolnik P2612 burkolat: nyitott fejű dobokhoz készült, hogy megvédje a belső tartalmat a portól és egyéb szennyeződésektől.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR
  • UN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a 85 gallonos acélhordók szállítása során?

A.

  • Szállításhoz a dobokat raklapra kell felszerelni, és kritikus fontosságúnak kell lenniük olyan raklapok kiválasztásánál, amelyek elbírják a megrakott dobok súlyát.
  • A dobok nem nyúlhatnak ki a raklapok szélein, miközben a raklapokra helyezik őket. Kívülről tökéletesen illeszkedniük kell.

K. Hogyan szállíthat egy 85 gallonos ürítődobot?

A.

  • Mozgassa a vállát alacsonyan és közel a dobhoz.
  • Amikor úgy érzi, hogy a dob eléri az egyensúlyi pontját, lassan haladjon előre, miközben mozgatja a lábát.
  • Tegye szét a kezét és a vállszélességét, amikor a drag / pull technikát használja.
  • Vigye súlyát a hátsó lábára, miközben megerősíti a dobot, nehogy elcsússzon.

K. Mi a különbség a zárt és a nyitott fejű dob között?

V. A zárt fejű hordókat folyadékok, például víz tárolására használják. A nyitott fejű hordókat jellemzően száraz áruk tárolására használják, de folyadékokhoz is használhatók. A nyitott fej (vagy nyitott tetejű fedéllel) megkönnyíti a termék be- és kihelyezését a dobba. A nyitott fejű konténer teljesen levehető fedelét emelőkaros zárral vagy csavaros gyűrűzárral rögzítjük. A feszes fejű doboknak rögzített tetejük van.

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBezárásZáró típusTerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságVastagságkötetÁr
SKOLNIK CQ0501 nyitott fejű szállítódob, 5 gallon, szénacél | AA8PXU 19K299 CQ0501--Csavargyűrű-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Szállítódob, feszes fej, 5 gallon, szénacél | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1603L dob zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
SKOLNIK CQ1602 Szállító dob, nyitott fej, 16 gallon, szénacél | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Csavargyűrű440 font14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Szénacél dob nyitott fej 20 gallon sapka | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Csavargyűrű484 font18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb Terhelhetőség | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Csavargyűrű947 font23 "34.5 "-55 gal.€524.55
SKOLNIK CQ1002L szénacél dob nyitott fejű 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Csavargyűrű264 font14.25 "19 "-10 gal.€354.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK HM8518 mentődob, nyitott fej, 85 gallon, szénacél
€736.18 /Mértékegység