Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.037.0300 Tap Bolt, 3/8-16 Inch Thread Size, 3 Inch Length, 316Ss, 10PK | CG8UNN 41UH86

FABORY U55010.037.0300 Menetcsavar, 3/8-16 hüvelykes menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 316Ss, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8UNN Modell: U55010.037.0300Kereszthivatkozás: 41UH86
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
€29.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz3"
Számított terhelés85000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.037.0300 Menetcsavar, 3/8-16 hüvelykes menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 316Ss, 10PK
€29.51 /csomag