BALDOR MOTOR Metrikus IEC-keretmotorok, B14 homloklap, háromfázisú


Szűrő
StílusModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNEMA / IEC keretNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
MVM3460C
-------10.49 "€2,170.32
A
MVM3463C
-2.8/1.46.6 LB-FTD71C0.75 erősítők02.56 T TE-€2,258.02
A
MVM3458C
-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 erősítők04.25 T TE-€2,038.77
A
MVM3461C
-2.6-2.4/1.26.9 LB-FTD71C1.05 erősítők04.37 T TE-€2,289.67
A
MVM3542C
-3.2-3/1.510 LB-FTD80C1.2 erősítők04.56 TE-€1,370.50
B
EMVM3546C
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€3,349.29
B
EMVM3558C
3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€3,570.92
B
EMVM3559C
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€3,987.46
B
EMVM3611C
3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€4,291.93
B
EMVM3613C
3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,997.27
B
EMVM3615C
3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€4,898.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?