ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 görgős szállítószalag 90 fokos ívelt Bf16in | AD9ZRB 4W573

ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 görgős szállítószalag 90 fokban ívelt Bf16in

Tétel: AD9ZRB Típus: 11F90EG15B16Kereszthivatkozás: 4W573
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,027.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágy anyaga12 ga. Galvanizált acél
Frame között (In.)16
Középtől középig görgőtávolság1-1 / 2 In.
DesignMeghúzva
Keret befejezéseTartós epoxi porfesték
Keret anyag12 Gauge horganyzott acél
Radius belsejében36 In.
Rádiuszon kívül53 In.
Teljes szélesség18 "
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 1.5 "-es központokat
Henger kapacitása56 font
Henger Dia.1-3 / 8 "
Henger anyag18 Gauge horganyzott acél
Görgős helyzetÁllítsa magasra az 1-1 / 2 "központokban
Szakasz leírása90 fok ívelt
típusKönnyű vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)191.77
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők az ívelt szakaszhoz (38)

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.CsapágyakFrame között (In.)Henger anyagSzakasz leírásatípusDesignKeret befejezéseÁr
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B10 görgős szállítószalag 90 fokos ívelt Bf10in | AB2WLU 1PDG1 11F90EG15B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél90 fok íveltKönnyű vámMeghúzva-€860.33
ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 görgős szállítószalag egyenes W 54 hüvelyk hosszúság 10 láb | AB2WMN 1PDJ1 14F10SG03B512-1 / 2 "Golyóscsapágy5111 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesHeavy DutyMeghúzvaTartós epoxi porfesték€4,283.97
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 görgős szállítószalag 90 fokos ívelt Bf 13 In | AC3VEY 2WJW4 11F90EG15B131-3 / 8 "Golyóscsapágy1318 Gauge horganyzott acél90 fok ívelt-MeghúzvaEgyik sem€774.95
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 görgős szállítószalag 90 fokos ívelt Bf22in | AD9ZRC 4W574 11F90EG15B221-3 / 8 "Golyóscsapágy2218 Gauge horganyzott acél90 fok íveltKönnyű vámMeghúzvaTartós epoxi porfesték€1,031.06
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 görgős szállítószalag 90 fokos ívelt Bf16in | AD9ZRH 4W580 10F90KG03B161.9 "Golyóscsapágy1616 Gauge horganyzott acél90 fok íveltKözepes igénybevétel íveltHegesztve / csavarozvaTartós epoxi porfesték, zöld€995.77
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 görgős szállítószalag 90 fokos ívelt Bf22in | AD9ZRJ 4W581 10F90KG03B221.9 "Golyóscsapágy2216 Gauge horganyzott acél90 fok íveltKözepes igénybevétel íveltHegesztve / csavarozvaTartós epoxi porfesték, zöld€929.30
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B36 görgős szállítószalag 90 fokos ívelt Bf36in | AD9ZRK 4W582 10F90KG03B361.9 "Golyóscsapágy3616 Gauge horganyzott acél90 fok íveltKözepes igénybevétel íveltHegesztve / csavarozvaTartós epoxi porfesték, zöld€1,170.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 görgős szállítószalag 90 fokban ívelt Bf16in
€1,027.97 /Mértékegység